Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker V-Super Color, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 4.5mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker V-Super Color, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 4.5mm (M), Schwarz
Permanent Marker V-Super Color, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 4.5mm (M), Schwarz
Permanent Marker V-Super Color, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 4.5mm (M), Schwarz
Permanent Marker V-Super Color, umweltfreundlich, nachfüllbar, Rundspitze, 4.5mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-4034701
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4034701
EAN/GTIN:
     4902505356988
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker pilot rundspitze sc...
permanent marker
Permanent Marker V-Super Color mit Rundspitze. Auf fast allen Oberflächen einsetzbar. Stark pigmentierte Tinte auf Alkoholbasis. Wasserfest und lichtbeständig. Ausgestattet mit V- und TPF-System für intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen und kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Kein Anpumpen nötig. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 92% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial reduziert die CO2-Bilanz um 36%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Spitzengröße: 4,5 mm (M). Strichbreite: ca. 0,9 mm. Kappenfarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Flüssitinte auf Alkoholbasis
Strichstärke:
0,9
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 92 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 77 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
V-Super Color Refillable
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
SCA-VSC-M-B-BG
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
4034701
GTIN:
4902505356988
Herstellerartikelnummer:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Marker
Lieferantenartikelnummer:
4034701
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.