Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone 4003 für Permanent Marker V-Super Color, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tintenpatrone 4003 für Permanent Marker V-Super Color, Schwarz
Tintenpatrone 4003 für Permanent Marker V-Super Color, Schwarz
Tintenpatrone 4003 für Permanent Marker V-Super Color, Schwarz
Tintenpatrone 4003 für Permanent Marker V-Super Color, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-4003701
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4003701
EAN/GTIN:
     4902505357343
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker
Tintenpatrone für V-Super Color BeGreen. Art der Schreibflüssigkeit: liquid Ink, für permanente Anwendung. Ausführung des Behälters: Patrone. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigtinte auf Alkoholbasis
Ausführung des Behälters:
Patrone
Produktverwendung:
4034, 4035
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone für Super Color
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenpatrone für Super Color
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Inhalt:
5,7
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
SCAS-VSC-B
GTIN:
4902505357343
Lieferanten-Artikelnummer:
4003701
Herstellerartikelnummer:
SCAS-VSC-B
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
4003701
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone für Super Color
Lieferantenname:
Pilot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8858*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,65715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,48588*
€ 11,2882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,1758*
€ 10,9192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,47584*
€ 10,08625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10588*
€ 9,646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,8858*
€ 9,3841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.