Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Hellblau
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Hellblau
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Hellblau
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Hellblau
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Hellblau
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Hellblau
Artikel-Nr.:
     C1109-3040010
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3040010
EAN/GTIN:
     4902505208126
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Buntstift mit Druckmechanik Color Eno. Ideal zum feinen Schreiben und Zeichnen. Mit passender Mine (3140) nachfüllbar. Radierbar. Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte Griffzone für einen festen Halt. Clip in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Hellblau. Gehäusefarbe: Transluzent. Minenstärke: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Material des Schaftes:
Kunststoff
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
farbiger Mine
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
GTIN:
4902505208126
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de
Mine federnd gelagert:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Color ENO
Stärke der Mine:
0,7
Lieferantenartikelnummer:
3040010
Bezeichnung der Härte:
HB
Farbe des Schaftes:
hellblau
Herstellerartikelnummer:
HCR-197-LB
Clip vorhanden:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
HCR-197-LB
Lieferanten-Artikelnummer:
3040010
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44276*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,37023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,61276*
€ 28,09918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,13276*
€ 27,52798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,7728*
€ 25,90963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,2328*
€ 25,26703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,6028*
€ 24,51733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,44276*
€ 19,56688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.