Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Violett
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Violett
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Violett
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Violett
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Violett
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Violett
Artikel-Nr.:
     C1109-3040008
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3040008
EAN/GTIN:
     4902505208188
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Buntstift mit Druckmechanik Color Eno. Ideal zum feinen Schreiben und Zeichnen. Mit passender Mine (3140) nachfüllbar. Radierbar. Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte Griffzone für einen festen Halt. Clip in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Violett. Gehäusefarbe: Transluzent. Minenstärke: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
GTIN:
4902505208188
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
violett
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
3040008
Beschreibung der Besonderheiten:
farbiger Mine
Mine federnd gelagert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Color ENO
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Spitze voll versenkbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Radierer vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Herstellerartikelnummer:
HCR-197-V
Stärke der Mine:
0,7
Bezeichnung der Härte:
HB
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de
Radierer auswechselbar:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
HCR-197-V
Lieferanten-Artikelnummer:
3040008
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42284*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,36857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,6328*
€ 28,12303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,1528*
€ 27,55183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,8028*
€ 25,94533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,2928*
€ 25,33843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,65284*
€ 24,57688
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,42284*
€ 19,54318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.