Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Orange
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Orange
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Orange
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Orange
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Orange
Buntstift Color Eno, mit Druckmechanik, nachfüllbar, 0.7mm, Orange
Artikel-Nr.:
     C1109-3040006
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3040006
EAN/GTIN:
     4902505208157
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Buntstift mit Druckmechanik Color Eno. Ideal zum feinen Schreiben und Zeichnen. Mit passender Mine (3140) nachfüllbar. Radierbar. Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte Griffzone für einen festen Halt. Clip in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Orange. Gehäusefarbe: Transluzent. Minenstärke: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
GTIN:
4902505208157
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Farbe des Schaftes:
orange
Herstellerartikelnummer:
HCR-197-O
Clip vorhanden:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Garantie gewährt:
Nein
Stärke der Mine:
0,7
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
3040006
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Beschreibung der Besonderheiten:
farbiger Mine
Radierer vorhanden:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Color ENO
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Härte:
HB
Spitze voll versenkbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
HCR-197-O
Lieferanten-Artikelnummer:
3040006
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45284*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,37107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,61276*
€ 28,09918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,13276*
€ 27,52798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,78276*
€ 25,92148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,27276*
€ 25,31458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,6328*
€ 24,55303
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,45284*
€ 19,57888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.