| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-3040003 Herst.-Nr.: 3040003 EAN/GTIN: 4902505208119 |
| |
|
| | |
| Buntstift mit Druckmechanik Color Eno. Ideal zum feinen Schreiben und Zeichnen. Mit passender Mine (3140) nachfüllbar. Radierbar. Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte Griffzone für einen festen Halt. Clip in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Gehäusefarbe: Transluzent. Minenstärke: 0,7 mm. Weitere Informationen: | | Spitze voll versenkbar: | Ja | GTIN: | 4902505208119 | Garantie gewährt: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Radierer auswechselbar: | Ja | Stärke der Mine: | 0,7 | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Lieferantenname: | Pilot | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Radierer vorhanden: | Ja | Mine federnd gelagert: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Bleistift | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Farbe des Schaftes: | blau | Artikelbezeichnung: | Color ENO | Lieferantenartikelnummer: | 3040003 | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 96084000 | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen-shop.de | Bezeichnung der Härte: | HB | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | farbiger Mine | Herstellerartikelnummer: | HCR-197-L | Produkt-Typbezeichnung: | Bleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Hersteller Art. Nr.: | HCR-197-L | Lieferanten-Artikelnummer: | 3040003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |