Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Super Grip 07, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.7mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Super Grip 07, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.7mm, Blau
Druckbleistift Super Grip 07, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.7mm, Blau
Druckbleistift Super Grip 07, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.7mm, Blau
Druckbleistift Super Grip 07, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.7mm, Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-3012003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3012003
EAN/GTIN:
     4902505154546
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Super Grip mit versenkbarer Minenführung. Ideal zum Schreiben und Zeichnen. Nachfüllbar mit passender Feinmine (3192). Ausgestattet mit besonders farbintensiver und bruchsicherer Feinmine. Mit integriertem Radiergummi am Gehäuseende und transparenter Kappe zum Schutz des Radierers. Mit gummierter Griffzone für einen festen Halt. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Minenstärke: 0,7 mm (M). Härtegrad: HB. Schreibfarbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Blau.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Härte:
HB
Lieferantenname:
Pilot
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Grip
Radierer auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Herstellerartikelnummer:
H-187-SL-L
Clip vorhanden:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
3012003
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
GTIN:
4902505154546
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Radierer vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Farbe des Schaftes:
blau
Mine auswechselbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
H-187-SL-L
Lieferanten-Artikelnummer:
3012003
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.