Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Blau
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Blau
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Blau
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-3011003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3011003
EAN/GTIN:
     4902505154300
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Super Grip mit versenkbarer Minenführung. Ideal zum Schreiben und Zeichnen. Nachfüllbar mit passender Feinmine (3191). Ausgestattet mit besonders farbintensiver und bruchsicherer Feinmine. Mit integriertem Radiergummi am Gehäuseende und transparenter Kappe zum Schutz des Radierers. Mit gummierter Griffzone für einen festen Halt. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Minenstärke: 0,5 mm (F). Härtegrad: HB. Schreibfarbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Blau.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
blau
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
3011003
Mine federnd gelagert:
Ja
GTIN:
4902505154300
Clip vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Super Grip
Radierer auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze voll versenkbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Herstellerartikelnummer:
H-185-SL-L
Stärke der Mine:
0,5
Bezeichnung der Härte:
HB
Lieferantenname:
Pilot
Radierer vorhanden:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
H-185-SL-L
Lieferanten-Artikelnummer:
3011003
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.