Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Schwarz
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Schwarz
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Schwarz
Druckbleistift Super Grip 05, nachfüllbar, Härtegrad HB, 0.5mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-3011001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     3011001
EAN/GTIN:
     4902505154287
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Super Grip mit versenkbarer Minenführung. Ideal zum Schreiben und Zeichnen. Nachfüllbar mit passender Feinmine (3191). Ausgestattet mit besonders farbintensiver und bruchsicherer Feinmine. Mit integriertem Radiergummi am Gehäuseende und transparenter Kappe zum Schutz des Radierers. Mit gummierter Griffzone für einen festen Halt. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Minenstärke: 0,5 mm (F). Härtegrad: HB. Schreibfarbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Lieferantenname:
Pilot
Farbe des Schaftes:
schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Bleistift
Stärke der Mine:
0,5
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Grip
Herstellerartikelnummer:
H-185-SL-B
GTIN:
4902505154287
Lieferantenartikelnummer:
3011001
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Härte:
HB
Zolltarifnummer (TARIC):
96084000
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
H-185-SL-B
Lieferanten-Artikelnummer:
3011001
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.