Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber B2P, langlebig, druckresistente Spitze, Gehäuse aus bis zu 89% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2719702
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2719702
EAN/GTIN:
     4902505377457
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreiber „Bottle 2 Pen“ mit Druckmechanik. Umweltfreundlich: Besteht zu 89% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5% aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flu?ssen, Seen o.ä. gefertigt. Gehäuseform ist einer PET-Flasche nachempfunden. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit weichschreibender Geltinte. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse. Mit passender Mine (2606) nachfüllbar. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Farbe des Druckknopfs = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2606 BLS-G2-7 | 2606
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Material des Clips:
Recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 89,8 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5% aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flu?ssen, Seen o.ä. gefertigt.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
B2P Gelschrieber
Produkt-Typbezeichnung:
B2P Gelschrieber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-B2P-7-R-BG-FF
Lieferanten-Artikelnummer:
2719702
GTIN:
4902505377457
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Lieferantenartikelnummer:
2719702
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BL-B2P-7-R-BG-FF
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
B2P Gelschrieber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.