Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-10, druckresistent, langlebig, 1.0mm (B), Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelschreiber G2-10, druckresistent, langlebig, 1.0mm (B), Grün
Gelschreiber G2-10, druckresistent, langlebig, 1.0mm (B), Grün
Gelschreiber G2-10, druckresistent, langlebig, 1.0mm (B), Grün
Gelschreiber G2-10, druckresistent, langlebig, 1.0mm (B), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2627004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2627004
EAN/GTIN:
     4902505234620
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G2-10 mit Druckmechanik. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (B). Strichbreite: ca. 0,5 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Grün.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2621 BLS-G2-10 | 2621
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-10-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2627004
GTIN:
4902505234620
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-10-G
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
2627004
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
... > Gelschreiber > G2 > G2-10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94488*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,32874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,80492*
€ 27,13785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,07496*
€ 26,2692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,08496*
€ 25,0911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,41488*
€ 24,29371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,89492*
€ 23,67495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,94488*
€ 18,97441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.