Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2616003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2616003
EAN/GTIN:
     4902505163241
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine für G2-5 (2615) und B2P Gel 0.5 (2718). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Schreibfarbe: Blau. Schreibfarben Schwarz und Blau sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
2615, 2718
lichtbeständig gegeben:
Ja
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2616 BLS-G2-5 | BLS-G2-5-L
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
G2 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G2 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-G2-5-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2616003
GTIN:
4902505163241
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Produkttypbezeichnung:
G2 Ersatzmine
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2616003
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Herstellerartikelnummer:
BLS-G2-5-L
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.