Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, 0.5mm (F), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, 0.5mm (F), Grün
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, 0.5mm (F), Grün
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, 0.5mm (F), Grün
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, 0.5mm (F), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2615004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2615004
EAN/GTIN:
     4902505166532
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G2-5 mit Druckmechanik und feinem Strich. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Besonders stabiler Clip: Rundumfassung am Schaftende schützt vor dem Abbrechen. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Mit passender Mine (2616) nachfüllbar. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Grün.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2616 BLS-G2-5 | 2616
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-5-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2615004
GTIN:
4902505166532
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2615004
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-5-G
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.