Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G1-7, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2613001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2613001
EAN/GTIN:
     4902505130236
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Der Gelschreiber G1-7 Klassik. Mit abnehmbarer Kappe. Edelstahlspitze mit Karbidkugel. Weicher präziser Strich. Mit passender Mine (2614) nachfüllbar. Geltinte. Strichstärke 0,4 mm. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Geriffelte Griffzone. Gehäuse-Endstück und farbl. sortierte Markierung in der Kappe in Schreibfarbe. Gehäuse transparent. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2614 BLS-G1-7 | 2614
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G1-7-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2613001
GTIN:
4902505130236
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
Lieferantenartikelnummer:
2613001
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerartikelnummer:
BL-G1-7-B
... > Gelschreiber > G1 > G1-7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.