Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G1-7 Grip, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G1-7 Grip, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Gelschreiber G1-7 Grip, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Gelschreiber G1-7 Grip, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Gelschreiber G1-7 Grip, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2609001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2609001
EAN/GTIN:
     4902505158834
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G1-7 Grip mit Kappe und Clip. Mit druckresistenter Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für mehr Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Mit passender Mine (2614) nachfüllbar. Ausgestattet mit weichschreibender Geltinte und gummierter Griffzone für einen hohen Schreibkomfort. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: 0,4 mm. Griffzone in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2614 BLS-G1-7 | 2614
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLGP-G1-7-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2609001
GTIN:
4902505158834
Lieferantenartikelnummer:
2609001
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BLGP-G1-7-B
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
Lieferantenname:
Pilot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.