Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2604 für G1-5 Klassik/G1-5 Grip Klassik, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2604 für G1-5 Klassik/G1-5 Grip Klassik, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Gelschreibermine 2604 für G1-5 Klassik/G1-5 Grip Klassik, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Gelschreibermine 2604 für G1-5 Klassik/G1-5 Grip Klassik, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Gelschreibermine 2604 für G1-5 Klassik/G1-5 Grip Klassik, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2604003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2604003
EAN/GTIN:
     4902505133589
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine BLS-G1 5 passend für 2603, 2612. Schreibspitze aus Edelstahl mit Karbidkugel. Geltinte. Strichstärke: 0,3 mm. Schreibfarbe: Blau. Die Schreibfarben Schwarz und Blau sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2604 BLS-G1-5 | BLS-G1-5-L
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
2603
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-G1-5-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2604003
GTIN:
4902505133589
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Produkttypbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
Lieferantenartikelnummer:
2604003
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BLS-G1-5-L
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.