Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2604 für G1-5 Klassik/G1-5 Grip Klassik, 0.5mm (F), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2604 für G1-5 Klassik/G1-5 Grip Klassik, 0.5mm (F), Grün
Gelschreibermine 2604 für G1-5 Klassik/G1-5 Grip Klassik, 0.5mm (F), Grün
Gelschreibermine 2604 für G1-5 Klassik/G1-5 Grip Klassik, 0.5mm (F), Grün
Gelschreibermine 2604 für G1-5 Klassik/G1-5 Grip Klassik, 0.5mm (F), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2604002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2604002
EAN/GTIN:
     4902505133596
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine BLS-G1 5 passend für 2603, 2612. Schreibspitze aus Edelstahl mit Karbidkugel. Geltinte. Strichstärke: 0,3 mm. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2604 BLS-G1-5 | BLS-G1-5-R
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
2603
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-G1-5-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2604002
GTIN:
4902505133596
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2604002
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
Herstellerartikelnummer:
BLS-G1-5-R
Weitere Suchbegriffe: pilot gel-mine rot, gel mine, gel-mine rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.