Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G1-5 Klassik, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G1-5 Klassik, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Gelschreiber G1-5 Klassik, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Gelschreiber G1-5 Klassik, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Gelschreiber G1-5 Klassik, mit Kappe, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2603001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2603001
EAN/GTIN:
     4902505130205
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G1-5 Klassik mit hohem Schreibkomfort. Kappe abnehmbar. Geltinte. Mit passender Mine (2604) nachfüllbar. Strichstärke 0,3 mm. Edelstahlspitze mit Karbidkugel. Gehäuse-Endstück und Markierung an der Kappe in Schreibfarbe. Geriffelte Griffzone. Gehäuse, Kappe und Clip transparent und aus Kunststoff. Schreibfarbe: Schwarz. Die Schreibfarben Schwarz und Blau dokumentenecht.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2604 BLS-G1-5 | 2604
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G1-5T-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2603001
GTIN:
4902505130205
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Produkttypbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
Lieferantenartikelnummer:
2603001
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerartikelnummer:
BL-G1-5T-B
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
... > Gelschreiber > G1 > G1-5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.