Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G-Tec C25, mit Needle-Point-Spitze, 0.25mm (MF), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G-Tec C25, mit Needle-Point-Spitze, 0.25mm (MF), Schwarz
Gelschreiber G-Tec C25, mit Needle-Point-Spitze, 0.25mm (MF), Schwarz
Gelschreiber G-Tec C25, mit Needle-Point-Spitze, 0.25mm (MF), Schwarz
Gelschreiber G-Tec C25, mit Needle-Point-Spitze, 0.25mm (MF), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2505001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2505001
EAN/GTIN:
     4902505303968
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G-Tec C25 mit mit microfeiner Needle-Point-Spitze. Ideal für präzise, reprofähige Zeichnungen. Mit geriffelter Griffzone für einen festen Halt. Ausgestattet mit Bio-Polymer Geltinte. Kugeldurchmesser: 0,25 mm (MF). Strichbreite: ca. 0,12 mm. Kappenkopf = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,12 mm
Ausführung der Spitze:
Needle-Point-Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-Tec-C25 Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-Tec-C25 Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-GC25-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2505001
GTIN:
4902505303968
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
2505001
Produkttypbezeichnung:
G-Tec-C25 Gelschreiber
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BL-GC25-B
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.