Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2503 für G-Tec C3, mit Needle-Point-Spitze, 0.3mm (UF), Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2503 für G-Tec C3, mit Needle-Point-Spitze, 0.3mm (UF), Blau
Gelschreibermine 2503 für G-Tec C3, mit Needle-Point-Spitze, 0.3mm (UF), Blau
Gelschreibermine 2503 für G-Tec C3, mit Needle-Point-Spitze, 0.3mm (UF), Blau
Gelschreibermine 2503 für G-Tec C3, mit Needle-Point-Spitze, 0.3mm (UF), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2503003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2503003
EAN/GTIN:
     4902505166785
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Mine für Gelschreiber BLS-G C3. Passend für Gelschreiber 2501. Edelstahlspitze mit Karbidkugel. Strichstärke: 0,15 mm in Blau.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2503 BLS-GC3 | BLS-GC3-L
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
BIO-Polymer Geltinte
Strichstärke:
0,15 mm
Ausführung der Spitze:
Needle-Point-Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
2501
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-TEC C3 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G-TEC C3 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-GC3-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2503003
GTIN:
4902505166785
Herstellerartikelnummer:
BLS-GC3-L
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2503003
Produkttypbezeichnung:
G-TEC C3 Ersatzmine
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74088*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,31174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,57092*
€ 26,85939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,10088*
€ 26,30005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,89092*
€ 24,86019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,61096*
€ 24,52704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91088*
€ 23,69395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74088*
€ 18,73165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.