Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2503 für G-Tec C3, mit Needle-Point-Spitze, 0.3mm (UF), Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2503 für G-Tec C3, mit Needle-Point-Spitze, 0.3mm (UF), Rot
Gelschreibermine 2503 für G-Tec C3, mit Needle-Point-Spitze, 0.3mm (UF), Rot
Gelschreibermine 2503 für G-Tec C3, mit Needle-Point-Spitze, 0.3mm (UF), Rot
Gelschreibermine 2503 für G-Tec C3, mit Needle-Point-Spitze, 0.3mm (UF), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2503002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2503002
EAN/GTIN:
     4902505166778
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Mine für Gelschreiber BLS-G C3. Passend für Gelschreiber 2501. Edelstahlspitze mit Karbidkugel. Strichstärke: 0,15 mm in Rot.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2503 BLS-GC3 | BLS-GC3-R
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
BIO-Polymer Geltinte
Strichstärke:
0,15 mm
Ausführung der Spitze:
Needle-Point-Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
2501
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-TEC C3 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G-TEC C3 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-GC3-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2503002
GTIN:
4902505166778
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BLS-GC3-R
Produkttypbezeichnung:
G-TEC C3 Ersatzmine
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Lieferantenartikelnummer:
2503002
Lieferantenname:
Pilot
Weitere Suchbegriffe: pilot gel-mine rot, gel mine, gel-mine rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61092*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,30091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,49088*
€ 26,76415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,99096*
€ 26,16924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,81088*
€ 24,76495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,32092*
€ 24,18189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,83096*
€ 23,59884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,61092*
€ 18,57699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.