Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G-Tec C4, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G-Tec C4, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Pink
Gelschreiber G-Tec C4, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Pink
Gelschreiber G-Tec C4, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Pink
Gelschreiber G-Tec C4, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Pink
Artikel-Nr.:
     C1109-2502009
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2502009
EAN/GTIN:
     4902505139390
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G-Tec C4 mit mit extra feiner Needle-Point-Spitze. Ideal für präzise, reprofähige Zeichnungen. Mit geriffelter Griffzone für einen festen Halt. Ausgestattet mit Bio-Polymer Geltinte. Gleichmäßiger und kontinuierlicher Tintenfluss. Kugeldurchmesser: 0,4 mm (EF). Strichbreite: ca. 0,2 mm. Farbe der Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Pink.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2504 BLS-GC4 | 2504
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Bio-Polymer Geltinte
Strichstärke:
0,2 mm
Ausführung der Spitze:
Needle-Point-Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pink
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
pink
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-Tec-C 4 Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-Tec-C 4 Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-GC4-P
Lieferanten-Artikelnummer:
2502009
GTIN:
4902505139390
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
G-Tec-C 4 Gelschreiber
Lieferantenartikelnummer:
2502009
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerartikelnummer:
BL-GC4-P
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.