Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G-Tec C4, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G-Tec C4, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Grün
Gelschreiber G-Tec C4, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Grün
Gelschreiber G-Tec C4, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Grün
Gelschreiber G-Tec C4, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2502004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2502004
EAN/GTIN:
     4902505139345
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Gelschreiber G-Tec C4 mit mit extra feiner Needle-Point-Spitze. Ideal für präzise, reprofähige Zeichnungen. Mit geriffelter Griffzone für einen festen Halt. Ausgestattet mit Bio-Polymer Geltinte. Gleichmäßiger und kontinuierlicher Tintenfluss. Kugeldurchmesser: 0,4 mm (EF). Strichbreite: ca. 0,2 mm. Farbe der Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Grün.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2504 BLS-GC4 | 2504
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Bio-Polymer Geltinte
Strichstärke:
0,2 mm
Ausführung der Spitze:
Needle-Point-Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-Tec-C 4 Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-Tec-C 4 Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-GC4-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2502004
GTIN:
4902505139345
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2502004
Herstellerartikelnummer:
BL-GC4-G
Produkttypbezeichnung:
G-Tec-C 4 Gelschreiber
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.