Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-937102023 Herst.-Nr.: 2502001 EAN/GTIN: 4902505139314 |
| |
|
| | |
| Gelschreiber G-Tec C4 mit mit extra feiner Needle-Point-Spitze. Ideal für präzise, reprofähige Zeichnungen. Mit geriffelter Griffzone für einen festen Halt. Nachfüllbar mit passender Mine (2504). Ausgestattet mit Bio-Polymer Geltinte. Gleichmäßiger und kontinuierlicher Tintenfluss. Kugeldurchmesser: 0,4 mm (EF). Strichbreite: ca. 0,2 mm. Farbe der Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Weitere Informationen: | | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | 2504 BLS-GC4 | 2504 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Bio-Polymer Geltinte | Strichstärke: | 0,2 mm | Ausführung der Spitze: | Needle-Point-Spitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Griffzone: | Gummierte Griffzone | Material des Clips: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | G-Tec-C 4 Gelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | G-Tec-C 4 Gelschreiber | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BL-GC4-B | Lieferanten-Artikelnummer: | 2502001 | GTIN: | 4902505139314 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Produkttypbezeichnung: | G-Tec-C 4 Gelschreiber | Lieferantenname: | Pilot | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081010 | Lieferantenartikelnummer: | 2502001 | Herstellerartikelnummer: | BL-GC4-B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-kugelschreiber pilot, gel kugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,87* | € 3,38* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,12* | € 3,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,12* | € 3,83* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 2,18* | € 3,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,83* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|