| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-2260D60N Herst.-Nr.: 2260D60N EAN/GTIN: 4027177214906 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Ball 0.7 mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.7 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Der FriXion Ball 0.7 ist mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. 60er Display: 15x Blau, 12x Schwarz, je 6x Braun, Violett und Hellblau, je 3x Rot, Grün, Orange, Violett, Pink und Hellgrün. Nicht dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | BL-FR7-60DPK-N | Farbe des Schaftes: | sortiert | Garantie gewährt: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.7 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Material des Schaftes: | Kunststoff | dokumentenecht: | Nein | Artikelbezeichnung: | Frixion Ball | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081010 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | GTIN: | 4027177214906 | Lieferantenname: | Pilot | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | thermosensitive Tinte | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | Tintenroller | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Lieferantenartikelnummer: | 2260D60N | Strichstärke: | 0,4 | Typbezeichnung der Mine: | 2261 BLS-FR7 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Material des Clips: | Kunststoff | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Clips: | sortiert | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Tintenroller | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BL-FR7-60DPK-N | Lieferanten-Artikelnummer: | 2260D60N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |