Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller V-Ball 07 RT, mit Druckmechanik, 0.7mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller V-Ball 07 RT, mit Druckmechanik, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller V-Ball 07 RT, mit Druckmechanik, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller V-Ball 07 RT, mit Druckmechanik, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller V-Ball 07 RT, mit Druckmechanik, 0.7mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2254003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2254003
EAN/GTIN:
     4902505355684
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller V-Ball 07 RT mit Flüssigtinte und Druckmechanik. Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Sofortige Schreibbereitschaft dank des integrierten PILOT ATT-Systems, selbst bei langen Liegezeiten. Ausgestattet mit Tintenregler- und V-System für eine gleichbleibende Tintenabgabe, auch bei Druck- und Temperaturschwankungen, sowie intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen. Gummierte Griffzone für eine angenehme Schreibhaltung. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichstärke: 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau.
Weitere Informationen:
GTIN:
4902505355684
Typbezeichnung der Mine:
2214 BLS-VB7RT
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
V Ball RT
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Griffzone
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Herstellerartikelnummer:
BLRT-VB7-L
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2254003
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,4
Farbe des Clips:
Silber
Farbe des Schaftes:
blau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Material des Clips:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-VB7-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2254003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.