Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine 2214 für V-Ball 07 RT/Greenball/MR, 0.7mm (M), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenrollermine 2214 für V-Ball 07 RT/Greenball/MR, 0.7mm (M), Grün
Tintenrollermine 2214 für V-Ball 07 RT/Greenball/MR, 0.7mm (M), Grün
Tintenrollermine 2214 für V-Ball 07 RT/Greenball/MR, 0.7mm (M), Grün
Tintenrollermine 2214 für V-Ball 07 RT/Greenball/MR, 0.7mm (M), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2214004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2214004
EAN/GTIN:
     4902505362163
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Tintenrollermine BLS-VB7RT. Passend für V-Ball 07 RT / GREENBALL / PILOT MR. Konischer Edelstahlspitze mit Minenstärke 0,7 mm = Strichstärke ca. 0,4 mm in Schreibfarbe: Grün
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2214 BLS-VB7RT | 2261009B3
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Pink
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
"FriXion Ball 0.7
Beschreibung der Besonderheiten:
Liquid Ink
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ersatzmine BLS-VB7RT
Produkt-Typbezeichnung:
Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-VB7RT-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2214004
GTIN:
4902505362163
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Produkttypbezeichnung:
Ersatzmine
Lieferantenartikelnummer:
2214004
Herstellerartikelnummer:
BLS-VB7RT-G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.