Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine 2214 für V-Ball 07 RT/Greenball/MR, 0.7mm (M), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenrollermine 2214 für V-Ball 07 RT/Greenball/MR, 0.7mm (M), Rot
Tintenrollermine 2214 für V-Ball 07 RT/Greenball/MR, 0.7mm (M), Rot
Tintenrollermine 2214 für V-Ball 07 RT/Greenball/MR, 0.7mm (M), Rot
Tintenrollermine 2214 für V-Ball 07 RT/Greenball/MR, 0.7mm (M), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2214002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2214002
EAN/GTIN:
     4902505362149
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Tintenrollermine BLS-VB7RT. Passend für V-Ball 07 RT / GREENBALL / PILOT MR. Konischer Edelstahlspitze mit Minenstärke 0,7 mm = Strichstärke ca. 0,4 mm in Schreibfarbe: Rot
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2214 BLS-VB7RT | 2261008B3
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Violett
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
"FriXion Ball 0.7
Beschreibung der Besonderheiten:
Liquid Ink
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ersatzmine BLS-VB7RT
Produkt-Typbezeichnung:
Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-VB7RT-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2214002
GTIN:
4902505362149
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Ersatzmine
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Lieferantenartikelnummer:
2214002
Herstellerartikelnummer:
BLS-VB7RT-R
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.