Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine 2189 für Acroball Serie, dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine 2189 für Acroball Serie, dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreibermine 2189 für Acroball Serie, dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreibermine 2189 für Acroball Serie, dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreibermine 2189 für Acroball Serie, dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreibermine 2189 für Acroball Serie, dokumentenecht, 1.0mm (M), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2189002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2189002
EAN/GTIN:
     4902505376153
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine 2189 passend für Acroball Serie. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Rot. Trocknet unmittelbar. Weich schreibende Tinte, dokumentenecht.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2189 BRFV-10M | BRFV-10M-R
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Länge:
115
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
Ersatzmine für Acroball & Acroball Pure White
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Acroball/Acroball pure White
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
BRFV-10M-R
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BRFV-10M-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2189002
GTIN:
4902505376153
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BRFV-10M-R
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
Ersatzmine für Acroball & Acroball Pure White
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Lieferantenartikelnummer:
2189002
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.