Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.2mm (B), Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.2mm (B), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.2mm (B), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.2mm (B), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.2mm (B), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2091003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2091003
EAN/GTIN:
     4902505160509
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
pilot kugelschreiber blau
kugelschreiber
Der Kugelschreiber BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker. Mit abnehmbarer Kappe. Schreibfarbe: Blau. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Geriffelte und verstärkte Griffzone in Blau. Clip und Kappe in Schreibfarbe. Verschleißfreie Edelstahlspitze. Farbe des Gehäuses transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2122 RFNS-GG-F
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BPS-GP Breit
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GP-B-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2091003
GTIN:
4902505160509
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2091003
Herstellerartikelnummer:
BPS-GP-B-L
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferantenname:
Pilot
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,80004*
€ 25,94205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,62004*
€ 25,72785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,23008*
€ 24,0738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,69008*
€ 23,4312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,80004*
€ 22,37205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.