Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (F), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (F), Grün
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (F), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2089004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2089004
EAN/GTIN:
     4902505160752
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
pilot kugelschreiber grün
kugelschreiber
Der Kugelschreiber BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker und der optimale Begleiter für die Buchhaltungsabteilung. Mit abnehmbarer Kappe und auswechselbarer Mine. Das transparente Gehäuse sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone sorgt für eine angenehme Handhaltung während des Schreibens. Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Kappe und Griffzone in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2120 RFN-GG
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
grün
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BPS-GP Fein
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GP-F-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2089004
GTIN:
4902505160752
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferantenartikelnummer:
2089004
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BPS-GP-F-G
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.