Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium, Schreibfarbe Blau, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium, Schreibfarbe Blau, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe Grün
Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium, Schreibfarbe Blau, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe Grün
Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium, Schreibfarbe Blau, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe Grün
Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium, Schreibfarbe Blau, dokumentenecht, 1.0mm (M), Gehäusefarbe Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2084004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2084004
EAN/GTIN:
     4902505300042
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium mit Druckmechanik. Vermittelt ein sanftes Schreiberlebnis. Mit passender Mine (2184) nachfüllbar. Schreibfarbe: Blau. Stabiles Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte, grün-transluzente Griffzone. Silberner Clip aus Kunststoff. Dokumentenechte Tinte auf Ölbasis. Gehäuse mit Zwischenraum zur individuellen Gestaltung.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2184 BRFN-10M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
klar
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Dr. Grip Equilibrium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPDG-60RG-M-G-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2084004
GTIN:
4902505300042
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BPDG-60RG-M-G-L
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2084004
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.