Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium, 1.0mm (M), dokumentenecht, Gehäusefarbe = Schreibfarbe Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium, 1.0mm (M), dokumentenecht, Gehäusefarbe = Schreibfarbe Blau
Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium, 1.0mm (M), dokumentenecht, Gehäusefarbe = Schreibfarbe Blau
Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium, 1.0mm (M), dokumentenecht, Gehäusefarbe = Schreibfarbe Blau
Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium, 1.0mm (M), dokumentenecht, Gehäusefarbe = Schreibfarbe Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2084003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2084003
EAN/GTIN:
     4902505300028
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Dr. Grip Equilibrium mit Druckmechanik. Vermittelt ein sanftes Schreiberlebnis. Mit passender Mine (2184) nachfüllbar. Schreibfarbe: Blau. Stabiles Gehäuse aus Kunststoff. Gummierte, blau-transluzente Griffzone. Silberner Clip aus Kunststoff. Dokumentenechte Tinte auf Ölbasis. Gehäuse mit Zwischenraum zur individuellen Gestaltung.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2184 BRFN-10M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
klar
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Dr. Grip Equilibrium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPDG-60RG-M-L-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2084003
GTIN:
4902505300028
Herstellerartikelnummer:
BPDG-60RG-M-L-L
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2084003
Lieferantenname:
Pilot
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.