Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Blau
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Blau
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Blau
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Blau
Kugelschreiber Réxgrip, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 0.7mm (F), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2046703
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2046703
EAN/GTIN:
     4902505326349
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Réxgrip mit Druckmechanik. Mit gummierter Griffzone für einen rutschfesten Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit Tinte auf Ölbasis. Farbiges Gehäuse mit weißem Clip. Mit passender Mine (2122) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 80% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 89%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Die Schreibfarben Schwarz, Blau und Rot sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Die Schreibfarben Schwarz, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2122 RFNS-GG-F
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 77,7 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 87 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
Rex Grip fein
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BRG-10F-LL-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
2046703
GTIN:
4902505326349
Lieferantenartikelnummer:
2046703
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Herstellerartikelnummer:
BRG-10F-LL-BG
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.