Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-302050350 Herst.-Nr.: 2030003 EAN/GTIN: 4902505154904 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber mit Druckmechanik und Taschenclip. Buchhaltungsstift, transparentes Gehäuse sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand, gummierte Griffzone für entspanntes Schreiben, gummierte Griffzone in der jeweiligen Schreibfarbe, Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz, nachfüllbar mit PILOT Mine (2123). Minenstärke M = Strichstärke: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Blau. Die Schreibfarben Schwarz, Blau und Grün sind dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | 2123 RFNS-GG-M | Strichstärke: | 0,4 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | blau | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Material des Clips: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | BAC21 | Farbe des Clips: | blau | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Super Grip Medium | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BPGP-10R-M-L | Lieferanten-Artikelnummer: | 2030003 | GTIN: | 4902505154904 | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081010 | Lieferantenname: | Pilot | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lieferantenartikelnummer: | 2030003 | Herstellerartikelnummer: | BPGP-10R-M-L | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,03* | € 1,83* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,06* | € 1,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,07* | € 1,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,08* | € 1,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,12* | € 1,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|