Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Super Grip, gummierte Griffzone, nachfüllbar, 1.0mm (M), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Super Grip, gummierte Griffzone, nachfüllbar, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreiber Super Grip, gummierte Griffzone, nachfüllbar, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreiber Super Grip, gummierte Griffzone, nachfüllbar, 1.0mm (M), Rot
Kugelschreiber Super Grip, gummierte Griffzone, nachfüllbar, 1.0mm (M), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2030002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2030002
EAN/GTIN:
     4902505154898
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber mit Druckmechanik und Taschenclip. Buchhaltungsstift, transparentes Gehäuse sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand, gummierte Griffzone für entspanntes Schreiben, gummierte Griffzone in der jeweiligen Schreibfarbe, Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz, nachfüllbar mit PILOT Mine (2123). Minenstärke M = Strichstärke: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Rot
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2123 RFNS-GG-M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Grip Medium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPGP-10R-M-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2030002
GTIN:
4902505154898
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2030002
Herstellerartikelnummer:
BPGP-10R-M-R
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.