Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, 0.7mm (F), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, 0.7mm (F), Rot
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, 0.7mm (F), Rot
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, 0.7mm (F), Rot
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, 0.7mm (F), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2026002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2026002
EAN/GTIN:
     4902505156397
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber BP-S-F Matic mit Druckmechanik, Edelstahlspitze und nachfüllbarer Mine (2122). Schreibfarbe: Rot. Stift und Clip in Kunststoff. Clip in Schreibfarbe. Gehäusefarbe: transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2122 RFNS-GG-F
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BP-S Matic Fein
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-135F-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2026002
GTIN:
4902505156397
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerartikelnummer:
BPS-135F-R
Lieferantenartikelnummer:
2026002
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferantenname:
Pilot
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.