Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenflakon iroshizuku Tinte, kräftige Farben auf Wasserbasis, geruchsarm, hochwertiger Flakon, 50 ml, Orangeton fuyu-gaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenflakon iroshizuku Tinte, kräftige Farben auf Wasserbasis, geruchsarm, hochwertiger Flakon, 50 ml, Orangeton fuyu-gaki
Tintenflakon iroshizuku Tinte, kräftige Farben auf Wasserbasis, geruchsarm, hochwertiger Flakon, 50 ml, Orangeton fuyu-gaki
Tintenflakon iroshizuku Tinte, kräftige Farben auf Wasserbasis, geruchsarm, hochwertiger Flakon, 50 ml, Orangeton fuyu-gaki
Tintenflakon iroshizuku Tinte, kräftige Farben auf Wasserbasis, geruchsarm, hochwertiger Flakon, 50 ml, Orangeton fuyu-gaki
Artikel-Nr.:
     C1109-1150FG
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1150FG
EAN/GTIN:
     4902505390548
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Luxuriöse iroshizuku Tinte im hochwertigen Tintenflacon. Erhältlich in 24 faszinierenden Farben, welche die wunderschöne Landschaft Japans widerspiegeln. Kräftige, lebendige Tinte auf Wasserbasis. Stetig verfeinert seit 1918. Abgefüllt im eleganten Tintenflacon. Tinte bis zum letzten Tintentropfen mittels Konverter aufnehmbar, dank konischer Mulde am Boden des Flacons. Inhalt: 50 ml. Tintenfarbe: fuyu-gaki / Winter Persimmon, Orangeton.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
löschbar:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Behälters:
Glasflakon
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Orangeton fuyu-gaki
Artikelbezeichnung:
Iroshizuku Tinte
Produkt-Typbezeichnung:
Tinte
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Inhalt:
50
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
INK-50FG
Lieferanten-Artikelnummer:
1150FG
GTIN:
4902505390548
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
Lieferantenartikelnummer:
1150FG
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Tinte
Herstellerartikelnummer:
INK-50FG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.