Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Braun, 6er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Braun, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Braun, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Braun, 6er Set
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen, Braun, 6er Set
Artikel-Nr.:
     C1109-1108007
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1108007
EAN/GTIN:
     4902505192241
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Kalligrafie-Füller Parallel Pen. Farbe: Braun. 6 Stück in einer Schachtel.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
löschbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Füllfederhalter Capless
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Paralle Pen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Braun
Artikelbezeichnung:
Paralle Pen Tintenpatronen
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenpatronen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
IC-P3-S6-SP
Lieferanten-Artikelnummer:
1108007
GTIN:
4902505192241
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tintenpatronen
Herstellerartikelnummer:
IC-P3-S6-SP
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
Lieferantenartikelnummer:
1108007
Lieferantenname:
Pilot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.