Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Capless Rhodium, mit Druckmechanik, 18 Kt. rhodinierte Goldfeder (M), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Capless Rhodium, mit Druckmechanik, 18 Kt. rhodinierte Goldfeder (M), Weiß
Füllfederhalter Capless Rhodium, mit Druckmechanik, 18 Kt. rhodinierte Goldfeder (M), Weiß
Füllfederhalter Capless Rhodium, mit Druckmechanik, 18 Kt. rhodinierte Goldfeder (M), Weiß
Füllfederhalter Capless Rhodium, mit Druckmechanik, 18 Kt. rhodinierte Goldfeder (M), Weiß
Artikel-Nr.:
     C1109-1041049M
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1041049M
EAN/GTIN:
     3131910210290
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllfederhalter Capless Rhodium mit innovativer Druckmechanik: Per Klick lässt sich die Feder ein- und ausfahren. Ohne Kappe. Inkl. kleinem Ventil, um die Feder vor Austrocknung oder Verschmutzung zu schützen. Mit Taschenclip zum Anheften. Ausgestattet mit einer 18 Kt. rhodiniertem Goldfeder und rhodinierten Zierteilen. Befüllbar mit Konverter und Tinte oder mit passender Patrone (1101/1102/1152). In exklusiver Geschenkbox inkl. Konverter, schwarzer Patrone und Schutzkappe für die Patrone geliefert. Federstärke: M. Gehäusefarbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
iroshizuku Tintenflacon und 1101 + 1102 Tintenpatronen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
abhängig von der verwendeten Patronenfarbe
Farbe des Schaftes:
weiß
Material der Schreibfeder:
18 Karat rhodinierter Goldfeder
Material des Clips:
Metall
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Feder:
medium
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Druckmechanik
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Capless Rhodium
Produkt-Typbezeichnung:
Füllfederhalter Capless
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
FC-1500RRR-W-M-COF
Lieferanten-Artikelnummer:
1041049M
GTIN:
3131910210290
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
FC-1500RRR-W-M-COF
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
1041049M
Produkttypbezeichnung:
Füllfederhalter Capless
Herstellerproduktbezeichnung:
Capless Rhodium
Herstellerprodukttyp:
Füllfederhalter Capless
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.