Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus TSS-Tragschlitten, kurzer Monitorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus TSS-Tragschlitten, kurzer Monitorhalter
Novus TSS-Tragschlitten, kurzer Monitorhalter
Novus TSS-Tragschlitten, kurzer Monitorhalter
Novus TSS-Tragschlitten, kurzer Monitorhalter
Novus TSS-Tragschlitten, kurzer Monitorhalter
Novus TSS-Tragschlitten, kurzer Monitorhalter
Novus TSS-Tragschlitten, kurzer Monitorhalter
Novus TSS-Tragschlitten, kurzer Monitorhalter
Novus TSS-Tragschlitten, kurzer Monitorhalter
Novus TSS-Tragschlitten, kurzer Monitorhalter
Artikel-Nr.:
     C1108-963+0119+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     963+0119+000
EAN/GTIN:
     4009729047002
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Bildschirm-Schwenkarm Novus TSS-Tragschlitten Monitorhalter. Anzahl der Gelenke: 1. Hochwertiger Tragschlitten mit QuickRelease zum VESA-Standard 75/100. Für Monitore mit einem Gewicht bis zu 15 kg.. Höhe min./max.: 0/845 mm. Ausladung: 105 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: 0. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 35 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Stahl/Kunststoff. Farbe: silber/anthrazit. Tragfähigkeit: 15 kg. Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluß. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
silber/anthrazit
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tragfähigkeit:
15
Produkt-Typbezeichnung:
Monitorhalter
min. Höhe:
0
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Ausladung:
105
Befestigungsart/Montage:
zur Anbindung an eine TSS Säule
Anzahl der Gelenke:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertiger Tragschlitten mit QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Für Monitore mit einem Gewicht bis zu 15 kg.
Artikelbezeichnung:
Novus TSS-Tragschlitten
Garantiedauer:
5 Jahre
Abmessung der Stellfläche:
Befestigungsstandard 75/100
max. Schwenkbereich:
180
Werkstoff:
Aluminium, Kunststoff | Aluminium/Kunststoff
max. Höhe:
845
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Monitorhalter
Art der Befestigung/Montage:
zur Adaption an eine TSS Säule, mit QuickRelease
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.