Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus TSS Säule 445mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus TSS Säule 445mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Novus TSS Säule 445mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Novus TSS Säule 445mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Novus TSS Säule 445mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Novus TSS Säule 445mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Novus TSS Säule 445mm mit Bohrschraubbefestigung HeavyDuty
Artikel-Nr.:
     C1108-961+1809+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     961+1809+000
EAN/GTIN:
     4009729050408
Suchbegriffe:
Säule für Säulentisch
Säulentischsäule
Tischsäule
säule für säulentisch
NOVUS TSS Säule 445mm mit Bohrschraubbefestigung HD, HeavyDuty. Aluminium-Säule mit vier Nuten und Bohrschraubbefestigung HD. Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung für eine Tischplattenstärke von 15-70mm. Länge der Säule 445mm. Lieferung inkl. zwei Kabelspangen. Passend für alle TSS-Tragelemente. Garantie 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Ausführung der Befestigung:
Bohrschraubbefestigung Heavy Duty HD
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt. Für Tischplatten mit einer Stärke von 15-70 mm. Heavy Duty für besonders stabilen Halt bei Befestigung von 3 und mehr Bildschirmen.
Artikelbezeichnung:
NOVUS TSS Säule 445mm mit Bohrschraubbefestigung Heavy Duty HD
Höhe:
445
Tiefe:
51
Tragfähigkeit:
48
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
51
Farbe:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
TSS-Säulen
Produkttypbezeichnung:
TSS Säule
Zertifikat/Zulassung:
GS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.