Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS TSS Wandschiene 890mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS TSS Wandschiene 890mm
NOVUS TSS Wandschiene 890mm
NOVUS TSS Wandschiene 890mm
NOVUS TSS Wandschiene 890mm
NOVUS TSS Wandschiene 890mm
NOVUS TSS Wandschiene 890mm
Artikel-Nr.:
     C1108-961+0519+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     961+0519+000
EAN/GTIN:
     4009729033470
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
NOVUS TSS Wandschiene 890mm. Aluminium-Säule (38,5mm tief) mit drei Nuten für die Wand. Befestigung an der Wand durch Schrauben. Länge der Wandschiene 890mm, Breite 51mm. Lieferung inkl. zwei Kabelspangen. Passend für alle TSS-Tragelemente. Kombinierbar mit SlatWall-Elementen. Garantie 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
NOVUS TSS 890 Wandschiene
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Die hochwertige, robuste Wandschiene aus Aluminium mit einem Durchmesser von 38,5 mm sorgt für einen sicheren Halt.
Breite:
51
Garantiedauer:
5 Jahre
Tragfähigkeit:
24 | /
Werkstoff:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
TSS-Säulen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Befestigung:
geschraubt
Tiefe:
38.5 | 39
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe:
890
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS
Produkttypbezeichnung:
TSS Säule
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.