Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Doppel-Monitortragarm zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
Artikel-Nr.:
     C1108-930+1279+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     930+1279+000
EAN/GTIN:
     4009729046456
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Bildschirm-Schwenkarm NOVUS LiftTEC-Arm I Dual 2 x 3,0 - 7,0 kg Monitortragarm. Anzahl der Gelenke: 3. Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit. Geeignet zur Anbringung von 2 Flachbildschirmen bis 2x 7kg.. Höhe min./max.: 95/355 mm. Ausladung: 415 mm. Max. Schwenkbereich: 180 °. Abmessung der Stellfläche: VESA 75/100. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 25 °. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 14 kg. Befestigungsart/Montage: Zwinge, Kabellochbefestigung, Bh. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2.
Weitere Informationen:
Ausladung:
415
max. Schwenkbereich:
180
Werkstoff:
Aluminium-Druckguss | Aluminium
ausziehbare Tastaturbügel vorhanden:
Nein
max. Höhe:
355
Garantiedauer:
2 | 2 Jahre
Anzahl der Gelenke:
3
Farbe:
silber
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
35
Tragfähigkeit:
14
min. Höhe:
95
Befestigungsart/Montage:
Flexible 3 in 1- Tisch-Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung)
Artikelbezeichnung:
NOVUS LiftTEC-Arm I Dual 2 x 3- 7kg mit Tischbefestigung
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Monitortragarm
Garantie gewährt:
Ja
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit. Geeignet zur Anbringung von 2 Flachbildschirmen bis 2x 7kg. | Gasdruckfeder für grenzenlose Bewegungsfreiheit
Abmessung der Stellfläche:
VESA 75/100 | Befestigungsstandard 75/100
Zertifikat/Zulassung:
GS
Produkttypbezeichnung:
Monitortragarm
Art der Befestigung/Montage:
Flexible 3 in 1- Tisch-Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.