Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attenzia base plate, Standfuß für Tischleuchte, schwarz, 175x200x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Attenzia base plate, Standfuß für Tischleuchte, schwarz, 175x200x19mm
Attenzia base plate, Standfuß für Tischleuchte, schwarz, 175x200x19mm
Attenzia base plate, Standfuß für Tischleuchte, schwarz, 175x200x19mm
Attenzia base plate, Standfuß für Tischleuchte, schwarz, 175x200x19mm
Attenzia base plate, Standfuß für Tischleuchte, schwarz, 175x200x19mm
Attenzia base plate, Standfuß für Tischleuchte, schwarz, 175x200x19mm
Artikel-Nr.:
     C1108-798+0038+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     798+0038+000
EAN/GTIN:
     4009729062753
Stabiler Stahlfuß mit einem Gewicht von 4 kg. Eleganter Standfuß zur Platzierung auf dem Tisch. Optimale Kabelführung durch den Standfuß. Maße: B 175 mm, H 19 mm, T 200 mm. Passend für die NOVUS Attenzia task Leuchte.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Eleganter Standfuß zur Platzierung auf dem Tisch, schwarz, 175x200x19mm
Artikelbezeichnung:
Attenzia base plate, Standfuß für Leuchte
Produkttypbezeichnung:
Standfuß Tischleuchte
Länge:
175
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
Breite:
200
Höhe:
19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.