Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS TSS SlatWall Adapter hemmbar Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS TSS SlatWall Adapter hemmbar Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS TSS SlatWall Adapter hemmbar Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS TSS SlatWall Adapter hemmbar Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS TSS SlatWall Adapter hemmbar Befestigung
Artikel-Nr.:
     C1108-796+0839+001
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     796+0839+001
EAN/GTIN:
     4009729052549
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel Schwenkarm
Bohrschraubbefestigung Schwenkarm
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS TSS SlatWall Adapter hemmbar Befestigung. Adapter zur Befestigung weiterer Produkte an Organisationswänden. Befestigung von Flachbildschirmen bis 8kg. Passend für Produkte, die mit der Universalzwinge 1 oder 2 befestigt werden, sowie für LiftTEC Monitorarme. Garantie 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
NOVUS TSS SlatWall Adapter hemmbar
Breite:
51
Höhe:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
zur Befestigung von MPS Artikeln an der SlatWall.Drehung des Bildschirms kann an der SlatWall gehemmt werden
Tragfähigkeit:
8
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja | Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Befestigung
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Ausführung der Befestigung:
mit Nutensteinen an der Organisationswand
Tiefe:
51
Farbe:
silber
Werkstoff:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Befestigung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.