Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Balance 30, Adapterplatte anthrazit. Höhenverstellung zum Ausgleich unters


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS Balance 30, Adapterplatte anthrazit. Höhenverstellung zum Ausgleich unters
NOVUS Balance 30, Adapterplatte anthrazit. Höhenverstellung zum Ausgleich unters
NOVUS Balance 30, Adapterplatte anthrazit. Höhenverstellung zum Ausgleich unters
NOVUS Balance 30, Adapterplatte anthrazit. Höhenverstellung zum Ausgleich unters
NOVUS Balance 30, Adapterplatte anthrazit. Höhenverstellung zum Ausgleich unters
NOVUS Balance 30, Adapterplatte anthrazit. Höhenverstellung zum Ausgleich unters
Artikel-Nr.:
     C1108-795+9075+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+9075+000
EAN/GTIN:
     4009729047170
NOVUS Balance 30, anthrazit. Höhenverstellung zum Ausgleich unterschiedlicher Höhen von nebeneinander platzierten Monitoren. Ausgleichbereich: +- 30 mm. Für Monitore passend zum VESA-Standard 75/100. Notwendig bei der Verwendung von LM Armen 0-0-1 und LM Armen 0-2-1 nebeneinander. Garantie 2Jahre.
Weitere Informationen:
Höhe:
150
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Adapterplatte
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Befestigung:
geschraubt
Breite:
170
Garantiedauer:
2 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS Adapterplatte Balance 30
Tragfähigkeit:
25
Werkstoff:
metall | Metall
Farbe:
anthrazit
Beschreibung der Besonderheiten:
Nach Befestigungsstandard 75/100, gleicht unterschiedliche Höhen von nebeneinander platzierten Monitoren um +- 30 mm aus
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Adapterplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.