Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung lichtgrau Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung lichtgrau Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung lichtgrau Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung lichtgrau Befestigung
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung lichtgrau Befestigung
Artikel-Nr.:
     C1108-795+2002+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+2002+000
EAN/GTIN:
     4009729019795
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel Schwenkarm
Bohrschraubbefestigung Schwenkarm
befestigungsmittel schwenkarm novus
befestigungsmittel schwenkarm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Wandhalterung lichtgrau Befestigung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
NOVUS Wandhalterung lichtgrau
Breite:
53
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Befestigung
Tiefe:
60
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
lichtgrau
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
einfache Befestigung an der Wand. Passend für Produkte, die mit der Universalzwinge 1
Garantiedauer:
2 Jahre
Ausführung der Befestigung:
geschraubt
Höhe:
61
Produkttypbezeichnung:
Befestigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.