Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach NOVUS CopySwinger DUO III anthrazit Schalenset, B4, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO III anthrazit Schalenset, B4, 6 Stück
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO III anthrazit Schalenset, B4, 6 Stück
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO III anthrazit Schalenset, B4, 6 Stück
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO III anthrazit Schalenset, B4, 6 Stück
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO III anthrazit Schalenset, B4, 6 Stück
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO III anthrazit Schalenset, B4, 6 Stück
Artikel-Nr.:
     C1108-721+6005+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     721+6005+000
EAN/GTIN:
     4009729018712
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO III anthrazit Schalenset. Um 360 ° schwengbar, Tragkraft 3 kg, Schale läst sich längs oder quer montieren. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: B4. Anzahl der Fächer: 6 Stück. Größe (B x H x T): 262 x 405 x 410 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: anthrazit. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
262
Verwendung für Papierformate:
B4
Artikelbezeichnung:
NOVUS CopySwinger DUO III anthrazit | NOVUS CopySwinger DUO III lichtgrau
Produkt-Typbezeichnung:
Schalenset
Farbe:
anthrazit | grau
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren | um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren, mit Tischklemme
Höhe:
405
Tiefe:
410
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Fächer:
6
Verwendung für Papierformat:
B4
Produkttypbezeichnung:
Schalenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.