Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach NOVUS CopySwinger DUO II anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO II anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück Kunststoff
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO II anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück Kunststoff
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO II anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück Kunststoff
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO II anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück Kunststoff
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO II anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück Kunststoff
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO II anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1108-721+4005+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     721+4005+000
EAN/GTIN:
     4009729018675
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Belegefach NOVUS CopySwinger DUO II anthrazit Schalenset. Um 360 ° schwengbar, Tragkraft 3 kg, Schale läst sich längs oder quer montieren. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: B4. Anzahl der Fächer: 4 Stück. Größe (B x H x T): 262 x 310 x 410 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: anthrazit. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
262
Höhe:
310
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Anzahl der Fächer:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS CopySwinger DUO II anthrazit
Produkt-Typbezeichnung:
Schalenset
Beschreibung der Besonderheiten:
um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren | um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren, mit Tischklemme
Tiefe:
410
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
B4
Garantiedauer:
2 Jahre
Produkttypbezeichnung:
Schalenset
Verwendung für Papierformat:
B4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 31 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.